交換レンズ sz 33mm F1.2 MF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25054830 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

APS-Cフォーマットで標準となる、F1.2大口径標準マニュアルレンズ。F1.2開放からシャープな写りを楽しめます。
重厚な造りの金属鏡筒。ピントリングも、ピントリングと同サイズに設定された絞りリングも、非常になめらかな動きでスムーズな操作感です。絞りリングはクリックがないため、スムーズな調整が可能で、動画にも対応します。

付属品専用フードMH-624(金属製ねじ込み式)、フロントキャップ、リアキャップ 本体寸法(mm)Φ71×87.5 羽根枚数絞り羽根:11 フィルターサイズ(mm)62 焦点距離(mm)33 レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)最短0.5 フォーカスマニュアルフォーカス マウント富士Xマウント 明るさF1.2〜F16 画角48°
注意
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。また、撮影データのEXIF情報にはレンズ焦点距離、絞り値の情報は記録されません。
※絞りリングは、本レンズの光学系に合わせるため、atx-mシリーズおよびSZ 8mm FISH-EYEと逆方向です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする