TOKINA(トキナー)
TOKINA(トキナー)の カメラ・ビデオカメラ
TOKINA(トキナー)の カメラ交換レンズ
交換レンズ atx-m 85mm F1.8 FE ソニーEマウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25054839
品番
-
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ポートレート撮影に必須ともいえる85mm F1.8の単焦点レンズ。
フィルターサイズ72mmと大きな口径で、周辺まできれいな玉ボケを実現。
優れた描写性能と手頃な価格設定を両立させました。
付属品
バヨネットフード(BH-727)、レンズキャップ
全長(mm)
93
質量(g)
645
倍率
(マクロ最大)1:8
羽根枚数
絞り羽根:9
レンズ
単焦点レンズ
最大径(Φmm)
80
フィルターサイズ(mm)
72
コーティング
マルチコーテイング
焦点距離(mm)
85
フォーマット形式
フルサイズ
レンズ構成
7群10枚
撮影距離(m)
最短0.8
フォーカス
マニュアルフォーカス
絞り
最小F16
マウント
ソニーEマウント
明るさ
F1.8
画角
28.5°