交換レンズ atx-I 11-20mm F2.8 CF PLUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25054848 品番 -
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

動画撮影や星景撮影に多くの愛用者を持つ、一眼レフ用レンズシリーズ・atx-iの大口径超広角ズームレンズ。
atx-i 11-20mm F2.8 CF PLUSは20mm(35mm判換算30mmまで)をカバーし、スナップ撮影用途にも便利です

付属品バヨネットフード BH-821 全長(mm)91.8 質量(g)555 倍率(マクロ最大)2:8.62 羽根枚数絞り羽根:9 最大径(Φmm)89 フィルターサイズ(mm)82 コーティングマルチコーテイング 焦点距離(mm)11-20 フォーマット形式APS-C レンズ構成12群14枚 撮影距離(m)最短0.28 フォーカスインナーフォーカス 絞り最小F22 マウントニコンFマウント 明るさF2.8 画角104°〜72°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする