交換レンズ atx-I 100mm F2.8 FF MACRO PLUS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 マウントニコンFマウント 注文コード25054866 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はマウント2種類から選べます 他の種類を見る

定評のある高解像度と、良好なカラーバランスが魅力の高性能マクロレンズです。
接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。同じ焦点距離のインナーフォーカスによる等倍マクロレンズに比べて、コンパクトなサイズと軽さを実現しています。

付属品バヨネットフード BH-551、レンズキャップ、クリーニングクロス 全長(mm)95.1 質量(g)490 倍率(マクロ最大)1:1 羽根枚数絞り羽根:9 最大径(Φmm)73 フィルターサイズ(mm)55 コーティングマルチコーテイング 焦点距離(mm)100 フォーマット形式フルサイズ レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)最短0.3 フォーカス前玉繰り出し式 絞り最小F32 マウントニコンFマウント 明るさF2.8 画角24.3°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする