300mm望遠ミラーレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25055137 品番 -
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

重さは235gの超軽量、フィルターサイズは46mmの小ささ。
短い缶コーヒー(250ml)より一回り小さい、超コンパクトサイズの300mm(APS-Cのため、35mmフルサイズ換算450mm相当)。
標準レンズと比べても同等か、それ以上に軽く扱いやすい大きさに収まります。ブレにシビアな超望遠でも、最新のミラーレスカメラならISO感度を上げて、手持ちで超望遠スナップが楽しめます。
きれいにつながったリングを実現する光学設計。
最短撮影距離0.92m(92cm)、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。
映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。

仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-461(金属製ネジ込み式) 質量(g)235(Tマウントは除く) フィルター直径(Φmm)46(リア34) レンズ望遠ミラーレンズ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)61×74.5 焦点距離(mm)300 レンズ構成8群8枚 撮影距離(m)最短0.92 フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス マウントキャノンEF-Mマウント 明るさF7.1(固定)
注意
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする