- 600mm望遠ミラーレンズ TOKINA(トキナー) 25055164

600mm望遠ミラーレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
マウントキャノンEF-Mマウント
内容量1個注文コード25055164品番-
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

重さは545gの超軽量、フィルターサイズは77mmの小ささ。
APS-Cフォーマット専用設計とすることで、600mm(35mmフルサイズ換算900mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。
きれいにつながったリングを実現する光学設計。
最短撮影距離1.77m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。
映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。

仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-775(金属製ネジ込み式)質量(g)545(Tマウントは除く)フィルター直径(Φmm)77(リア34)レンズ望遠ミラーレンズ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)88.6×125焦点距離(mm)600レンズ構成8群8枚撮影距離(m)最短1.77フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカスマウントキャノンEF-Mマウント明るさF8(固定)
注意
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。

商品説明動画

600mm望遠ミラーレンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする