デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 結束バンド/結束工具/固定具
デンカエレクトロンの マウントベース(結束バンド固定具)
ワイヤーサドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
25055250
品番
GA-55S
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
特殊テフロン
幅(mm)
15.5
色
緑
高さ(mm)
15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ穴(Φmm)
4.6