組立式傾斜かざり棚

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 25055399 品番 44-5826
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人気の傾斜飾り棚がリニューアルして新登場。アクセサリー台紙を並べるのに特化したスリムなマチ幅の紙製ディスプレイ。組立簡単で持ち運びにも便利。表面に質感のある紙を使用しました。ストッパー付き。裏面には小物を置ける小窓付です。洗練された隙のない造り。強度を増した接合箇所(1段目と5段目の接合箇所を二重構造に改良。長期間使用してもより形が崩れにくい仕組みになりました)。定番カラー3色をご用意しました。

材質段ボール(1.5mm厚) ブラック タイプ組立式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×294×195(組立時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:95×18 入数2台袋入り
注意
※水濡れにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする