ORIGINAL WORKS(ササガワ)
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 袋・ラッピング用品
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 箱/ギフトボックス
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 筒式箱/スリーブ式箱
透明スリーブ付カラーボックスM 30P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30セット)
色
ブラック
注文コード
25055417
品番
50-160
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
中に入れた作品をキレイに見せつつ、作品の保護にもなる優れもの!スリーブ部分には飾る時の角度を斜めにすることができる仕掛けが付いています。セット内容:透明スリーブ、カラーボックス、カラーボックスの底板。
材質
PETフィルム(0.3mm厚)他
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×26×102
寸法(高さH×幅W)(mm)
底板:95×61
入数
30セット箱入り
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×約20×約93