東芝
東芝 サイクロンクリーナー トルネオVコードレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25055627
品番
VC-CL20(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シリーズ
トルネオ
消費電力(W)
充電中:約13 / 充電完了時:約0.9
コード長さ(m)
2
集塵容量(L)
0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×214×1185
バッテリー
リチウムイオンバッテリー:セル数5
標準質量(kg)
2.2 ※本体・延長管・床プラシの合計質量
集塵方式
サイクロン式
充電時間(時間)
約5 ※室温や使用時間などにより異なります
運転時間(分)
満充電時(強:約13分、 標準:約30分)※バッテリー初期状態、 室温20℃の場合 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります
電源アダプタ
入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.25A、出力:直流 21V 0.45A