くうかん
くうかんの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
くうかんの その他洗浄機
i-mop用 i-Land
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25058725
品番
L Pro
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
ストロンテック専用のカートリッジとなります。
付属品
カートリッジ×1、電池
材質
LDPE
キャスター径(Φmm)
12.7
ケーブル長(cm)
1000
本体寸法(cm)
140×68×110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません