酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。 生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。 (pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。 水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。 初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。 継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。