くうかん
くうかんの 冷房用品
くうかんの サーキュレーター
サーキュレーター エアムーバーミニ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25058987
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,680
販売価格(税別)
¥
48,800
バスケットに入れる
小型ながら大型送風機に匹敵する風量で3段階の強さ調節が可能です。
重さ4.3kgなので軽量小型サイズとなります。
質量(kg)
4.3
色
ブルー
コード長さ(m)
6
定格消費電力(W)
230
寸法(cm)
27×31×34
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません