TKG
TKGの はかり
TKGの 上皿はかり
TKGの 防塵/防水デジタルはかり
はかり タニタ 卓上スケール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25059215
品番
KD-200 2kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電源:単3乾電池4本付き。取引証明以外用です。風袋引き機能付。オートパワーオフ機能付(約10分)。
材質
ステンレス
寸法(mm)
(皿)182×182、H255×179×68
種類
電子天秤
電源
単3乾電池4本付き
最小表示
1kg仕様(0〜500まで1g、500〜1000gまで2g)、2kg仕様(0〜1000gまで2g、1000〜2000gまで5g)、5kg仕様(0〜2500gまで5g、2500〜5000gまで10g)。
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
0〜1000gまで2、1000〜2000gまで5
連続使用時間(時間)
約800
機能
風袋引き機能、オートパワーオフ機能(約10分)
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
182×182
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品につきましては、5〜6営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません