A&D(エー・アンド・デイ)
はかり ワークスケール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ひょう量・ひょう量単位
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ひょう量(g)
2000
ひょう量単位
g
注文コード
25059267
品番
SJ-2000 2kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
寸法(mm)
230×190
種類
デジタル秤
電源
ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×4個(別売)使用
ひょう量(g)
2000
目量(g)
2
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×190
使用範囲(g)
40~2000
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ACアダプターは使用出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません