タニコー
フードウォーマー 電気ホットショーケース 卓上タイプ 片面使い
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
490
注文コード
25059477
品番
SCT-490ESS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品
加湿バット×1
寸法(mm)
600×300×420
消費電力(W)
490
電源(単相/V)
100
棚段数(段)
2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません