タニコー
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
容量(L)
4.5
4.5
13.2
6.0×2個
20
9.6×2個
6.0×3個
4.5×4個
6.5×2個
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25059574
品番
N-TCW-3221E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
寸法(mm)
320×210×280
サイズ
ホテルパンサイズ 1/4 (4.5L)×1
容量(L)
4.5
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
2
電源(単相/V)
100
温度調整範囲(℃)
30~90℃
ホース接続径(Φmm)
14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません