曜日別特売

フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
容量(L)4.5×4個
内容量1台注文コード25059635品番N-TCW-3555E-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。

寸法(mm)550×350×280サイズホテルパンサイズ 1/4 (4.5L)×4容量(L)4.5×4個消費電力(W)900コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする