曜日別特売
RM-3200FA ミキサー・ブレンダー ロボクープ マジミックス エフ・エム・アイ 25059870

ミキサー・ブレンダー ロボクープ マジミックス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
消費電力(W)550
内容量1台注文コード25059870品番RM-3200FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Fシリーズ(多機能フードプロセッサー)充実のアタッチメントで、多彩なニーズに対応するフルスペックモデル。

幅(mm)突起物を含む:195寸法(mm)190×230×395奥行(mm)突起物を含む:257mm容量(L)2.6消費電力(W)550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする