卓上シール機 ショップシーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25060974 品番FS-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。
工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。

寸法(mm)286×376×198 電源(V)100 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)5、または2 シール厚(mm)計0.2以下
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする