アルク
アルクの 袋用シーラー
アルクの 卓上シーラー
卓上シール機 ポリシーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25060990
品番
P-200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽にシールを行うことができる最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。
袋の種類や厚みに合わせて加熱時間を調整し、レバーを押し下げるだけで、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。
寸法(mm)
72×310×180
電源(V)
100
シール長さ(mm)
200
シール幅(mm)
2、または溶断
シール厚(mm)
計0.2以下
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません