曜日別特売
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338

323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338
323162110 宅配ボックス コルディア80ライト UNISON(ユニソン) 25062338

宅配ボックス コルディア80ライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
マットブラック
扉開閉方式右開き
内容量1個注文コード25062338品番323162110
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

安心と安心のその間に。
人はつながっている。ちょっと窮屈なこともあるけれど、忘れないでほしいありがとうの気持ち。
宅配物の受け取り:1.「open」になっていることを確認し、扉を開けます。「Lock」の場合は、受け取りができません。2.宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。3.宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を閉めてください。4.ダイヤル錠を回して「Lock」にします。※一度ダイヤル錠を回すと施錠され開きませんのでご注意ください。
宅配物の取り出し:1.「Lock」になっていることを確認します。2.暗証番号をセットし、ダイヤル錠を回して「open」にします。3.宅配物を取り出します。4.「open」に戻っていることを確認し、ダイヤルを回して暗証番号を崩します。
宅配投函・取出扉※郵便投函・取出蓋は開いた状態で仮固定されます。
郵便ポスト(有効内寸:幅329×高さ117×奥行356mm)メール便が受け取れます。
宅配ボックス(有効内寸:幅329×高さ227×奥行381mm)ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便投函扉下向きに開きます。
宅配ボックス数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※番号は変更可能。※宅配ボックスのダイヤル錠は扉カラーに合わせたカラーとなります。カラーの変更・指定はできません。
郵便ポスト数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。※使用後はダイヤルを回して、確実に施錠してください。※番号は変更可能。
受領印フォルダー付き※受領印は別途ご用意ください。

材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板 [郵便投函・取出蓋]アルミ(カラーシート仕上げ) [郵便取出扉]アルミ [宅配投函・取出扉]ステンレス(カラーシート仕上げ)質量(kg)11.5マットブラックサイズ宅配80サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×447扉開閉方式右開き施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)329×37投函タイプ前入れ前出し
注意
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
※ブロックへの埋め込みの際は、あらかじめ開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。施工時にブロックなどの荷重が加わると、雨水が浸入するなどの不具合が発生する恐れがあります。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。
※壁面に埋め込む場合は「コルディア埋込用台座」(別売)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする