渡辺医科器械製作所
渡辺医科器械製作所の 鋼製小物
渡辺医科器械製作所の 医療用ピンセット
W印ピンセット 併式 太筋 有鈎 A-233 (ステンレス) 230MM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25062679
品番
A-233
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
230
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器