幸和ピンセット工業
幸和ピンセット工業の 鋼製小物
幸和ピンセット工業の 医療用ピンセット
KFIトゲ抜きピンセット K-13 (ステンレス) 130MM
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25062749
品番
K-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
130
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法
一般医療機器