ARAi(荒井製作所)
ARAi(荒井製作所)の 鋼製小物
ARAi(荒井製作所)の 剪刀
ギブス剪刀(ベルグマン氏) 200MM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25062855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
200
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201234210
医薬品医療機器等法
一般医療機器