フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 持針器
DDJヘガール持針器SnagFree SF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063257
品番
SF-3045
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器