フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 医療用ピンセット
スーパーエコノミーアドソンピンセット D370-524(12CM)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063336
品番
D370-524
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
最高のコストパフォーマンス使い捨てに最適。
材質
ステンレス
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器