フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
エコノミー外科剪刀 両鈍・曲(ネジ止 E220-314(180MM)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063476
品番
E220-314
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器