フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
一般外科剪刀 両尖・曲(ネジ止)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063510
品番
E220-114
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
125
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器