メドライフ
メドライフの 鋼製小物
メドライフの 医療用ピンセット
歯科用ピンセット(ガイド無) 160MM(TOガタ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
歯科治療、検診において使用し易いように先端から1cm程度のところでくの字に屈折している。
ハンドル部分はフラットな表面。先端内側の溝無し。
材質
ステンレス
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:35079001
医薬品医療機器等法
一般医療機器