メドライフ
メドライフの 鋼製小物
メドライフの 医療用ピンセット
アドソンピンセット(有鈎) 120MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形成細部の仕様に適するよう先端を細くしている。
材質
ステンレス
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:35079001
医薬品医療機器等法
一般医療機器