メドライフ
メドライフの 鋼製小物
メドライフの 医療用ピンセット
ルーツェピンセット(耳用)無鈎 140MM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063625
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耳穴への先端挿入時に目視の邪魔にならないよう中央部分からクランク形状となる。
ステンレス製。
材質
ステンレス
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:35079001
医薬品医療機器等法
一般医療機器