メドライフ
メドライフの 鋼製小物
メドライフの 医療用ピンセット
ルーツェピンセット(鼻用)無鈎 170MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063634
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鼻孔、鼻腔への先端挿入時に目視の邪魔にならないよう中央部分からクランク形状となる。
ステンレス製。
材質
ステンレス
全長(mm)
170
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:35079001
医薬品医療機器等法
一般医療機器