メドライフ
メドライフの 鋼製小物
メドライフの 持針器
メーヨヘガール持針器(T/C付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063659
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
全長(mm)
140
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器