松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 医療用ピンセット
マツヨシピンセット 併式 太筋 無鈎 MY-9221AL(ステン)180MM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063677
品番
MY-9221AL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器