都北医療器製作所
都北医療器製作所の 鋼製小物
都北医療器製作所の 穿刺針・生検針
小宮式骨髄穿刺針 骨髄生検・穿刺針
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25063747
品番
1086
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
主に人体の骨髄液採取を目的として使用。
外径(Φmm)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00319000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器