※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

増設カメラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25063799 品番EP2WCF-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。
フルHD対応モデルで使用できます。
解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
WHC7M4-CのEC版

用途増設カメラ 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個 形状BOX型 質量(g)約475 消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時) 電源DC9V(ACアダプター使用) コード長さ(m)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)1.5〜∞ 周波数(MHz)2400〜2483.5 動作温度(℃)-10〜+50 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 人感センサーPIR、検知角:約90°
注意
※本機は防犯を保証する機器ではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25063799
2023-11-02
用途:
防犯カメラとして
卸売・小売業

使い始めて1週間ぐらいで、2秒くらい画像が真っ黒になる症状が出始める。その後画像が通常に戻るのでそのまま使用。 その後1か月ぐらい使い続けると、3日間に1度は画面真っ黒。治る事が無いので、電源を切って再起動。を繰り返してます。 本体から遠いからなのかとカメラを本体から3メートルぐらいの見通しのよい所で使っていますが症状は改善せずです。 高い勉強代になりました。 有名メーカーなので安心していたのにがっかりです。

1人が参考にしています
対象商品:
25063799
2023-11-08
用途:
防犯カメラとして
卸売・小売業

買ってひと月くらいで、写らなくなり再電源入れ直し。その後三日もすると写らなくなり電源入れ直し。 本体とカメラは見通しもよい場所で3メートルくらいしか離れてないので電波の不良ではなく、機械の性能が悪いのでしょう。高い勉強代になりました。 絶対おすすめしません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする