イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの ライニング管用継手
VB ライニング鋼管 ロングニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25064194
品番
-
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
形状
ニップル
サイズ
20A×75
材質(本体)
SGP-VB
呼び径(A)
20
適合流体
水・湯・ガス・化学薬品等
商品豆知識
配管工事を支える補助部材