VB ライニング鋼管 ロングニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25064237 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,409 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
長さ(mm)58 形状ニップル サイズ50A×75 材質(本体)SGP-VB 呼び径(A)50 適合流体水・湯・ガス・化学薬品等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする