USB充電器 Omnia II 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード25064307 品番PA-B1L-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【USB急速充電規格PD 3.0とPPSに対応!】急速充電規格のUSB PD 3.0をサポート。最大30Wの高出力でiPhone12/13/14シリーズの充電に最適です。およそ30分でiPhone 8以降のモデルを0%から約50%まで急速充電をすることが可能です。スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airの急速充電にも対応しています。PPS規格にも対応しており、PPS対応スマートフォンなどに発熱を抑えながら効率の良い急速充電を行います。
【小型で省スペース!携帯用にもおすすめ!】超コンパクトなサイズ感で、場所を取らずにすっきりと充電が行えます。重さはわずか38gほどの超軽量。折りたたみ式プラグなので収納・持ち運びに大変便利です。出張や旅行のカバンに入れても負担が無く、普段使いの小さめバッグでもかさばらずに持ち運びが可能なので携帯用としてもお勧めいたします。
【信頼の安心設計】過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。安心して安全に製品をご使用いただけます。
【豊富なカラーバリエーション】定番の「ブラック」と「ホワイト」に加えて、きれい色の「ピンク」、「ブルー」、「イエロー」のカラーバリエーションを展開しました。お好みの色をお選びいただけます。自宅やオフィス、外出先で、いつでもお気に入りのカラーを取り入れられます。

ピンク 出力USB-C出力:(PD3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3〜11V/2.70A 最大出力(W)30 本体寸法(mm)35×31×32 本体質量(g)約38 入力AC100-240V、50/60Hz、1.0A USBポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD 3.0、PPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする