SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 電動工具 本体
SHINANO(信濃機販)の 締付/穴あけ(電動工具)
SHINANO(信濃機販)の パンチャ
パンチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25064359
品番
SI-4900
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミグ溶接、プラグ溶接を行う前段階での穴あけ作業がスピーディに行えます。
鋼板の端からパンチングの中心までの位置が13mmの個所に穴があけれます。
用途
自動車外板パネル穴あけ作業用
全長(mm)
226
質量(kg)
1
穴径(Φmm)
片側6.5、片側6.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
パンチング能力(mm)
1