トライメイト
トライメイトの 作業現場標識
トライメイトの 注意・禁止標識
禁煙マークシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25065208
品番
TR-KMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
禁煙シール500枚ロールです。
用途
飲食店前や駐車場の喫煙防止対策に。
質量(g)
ロール:107
シール
500枚
シール寸法(mm)
38×38
注意
※雨のあたる場所で使用するとシールがふやける可能性があります。