※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUD-PDC3LBKA ドッキングステーションミニ プリンストン 25065244 PUD-PDC3LBKA ドッキングステーションミニ プリンストン 25065244

ドッキングステーションミニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25065244 品番PUD-PDC3LBKA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。
有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。
電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。

セット内容本体、ユーザーサポート、保証書 質量(g)60 電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20 対応機種Windows7 SP1(32bit/64bit) /Windows8.1(32bit/64bit)/Windows10(32bit/64bit)、MacOS10.6以降 インターフェースUSB3.1 Type-C(オス) 動作温度、湿度範囲0〜40/5〜85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 ハブタイプコネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0 有線LANコネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする