本体

PUS-UCL5 USB セキュリティキー プリンストン 25065278 PUS-UCL5 USB セキュリティキー プリンストン 25065278

USB セキュリティキー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25065278 品番PUS-UCL5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。
【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。
【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。
新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。

用途パソコンデータの保管管理に セット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド 質量(g)約12 対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9 対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPC インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする