付属品取扱説明書(保証書)、microUSBケーブル、USBACアダプター
質量(g)約295(本体のみ、電池含まず)
電源単三乾電池×3、リチウム3.7V2000mAh(microUSB IN 5V/1A)(給電・充電用)、手回し充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89.5×156×38
対応(ラジオ)AM:522〜1701kHz、FM:76.0〜108.0MHz(FMワイドバンド対応)
機能伸縮ロッドアンテナ搭載、非常用LEDライト、SOSサイレン
端子イヤホン端子×2、microUSB、USB
画面サイズ4.3インチ/カラー液晶(ISDB-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力(本体スピーカー)1W8Ω