付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋
質量(g)約140(電池含まず)
電源単3乾電池×3、microUSB(DCIN5V端子)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×128×25
対応(ラジオデジタルチューニング)AM:522〜1701kHz、FM:76.0〜108.0MHz
連続使用時間(時間)AM/FMラジオ:約11、ワンセグTV:約8※アルカリ電池、スピーカ-音量中の場合
機能TV録画・ラジオ録音、非常用LEDライト、SOS、背面自立スタンド
端子イヤホン端子、USB TypeA出力、microUSB TypeB入力、microSDスロット
画面サイズ2.8インチ/カラー液晶/470〜770MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力(本体スピーカー)1W8Ω