本体

PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25065357 品番DZ3200-C4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光速で安定した動作を実現。DDRメモリーの決定版!
DZ3200-Cシリーズ」はDDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(
理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。
また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンで使用可能。お使いのパソコンのDRAM速度が不明な場合にも、本商品をお選びいただければ安心です。
従来のDDRまでのメモリーモジュール形状は平坦であり、定規の目盛りのように一直線に端子が付けられていましたが、DDR4はエッジ端子部分の一部に傾斜をつけたことでマザーボードへの装着時に必要な力が低減しました。これによりメモリモジュールの破損や接触不良といったトラブルを防止します。

質量(g)16 規格(JEDEC)準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133.35×4.1×31.25 対応機種デスクトップパソコン※機種によりご利用いただける容量・枚数が異なりますので、ご購入前に必ずアイ・オー・データWEBサイト「対応商品検索エンジン」にてご確認ください。 定格電源電圧VDD=1.2V、VPP=2.5V 速度(メモリー)3200MHz(CL=22)、2666MHz(CL=19)、2400MHz(CL=17)、2133MHz(CL=15) メモリーDDR4 SDRAM 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288pin DIMM RoHS指令(10物質対応)対応 SPD対応
注意
※本商品は両面にチップを実装しているものが含まれます。パソコンへの増設には制限がある場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

デスクトップPC用メモリー 取り付け方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする