本体

U3C-STD32G/K USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 25065418 U3C-STD32G/K USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 25065418 U3C-STD32G/K USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 25065418

USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)32 注文コード25065418 品番U3C-STD32G/K
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量8種類から選べます 他の種類を見る

本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。
スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。
容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。

電源USBバスパワー 対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15〜13、iPadOS13〜16、Android8.0〜13、ChromeOS コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11 インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間1年間 動作温度、湿度範囲0〜35/10〜90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32
注意
※ 隣り合うUSBポートの間隔により、複数ポートを同時に使用できない場合があります。
※ バスパワー動作のUSBハブ(キーボードのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となりご利用できない場合があります。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25065400
2024-07-09
用途:
データの保存、受け渡し等
教育・研究機関

USB-CのみのPCやタブレットにもデータを移せるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする