MACCA マッカシリーズ(バスロッド)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25065917 品番HUMC-610MH+
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるパワーバーサタイルモデル
近距離から遠投までアキュラシー精度が高く、細かい操作が可能です。 さらに、遠くでもしっかりフッキングが決まるベリーのパワーを持っています。 ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるバーサタイルなロッドです。

適合ルアー:スコーンリグ/スイムベイト/ジグ/スピナーベイト/テキサスリグ/ヘビーダウンショットリグ タイプ【Length】6'10"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-1oz ロッド長さ(m)2.08 特性高弾性&ソリッドティップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする