MACCA マッカシリーズ(バスロッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25065926 品番HUMC-67MH
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

俊敏な操作性能と絶妙なバランス、MHクラスに求められる基本性能を追求したモデル
俊敏に操作ができバランスが良いこと。そして突然のバイトも弾くことなくフッキングに持ち込めます。 コルク4A。ティップ部に軽量、高感度SIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用した、オリジナルガイドセッティング(セミマイクロ)。 ピッチングからフルキャストまでスムーズなキャストが可能。

適合ルアー:スタッガーワイド4&7gジグ/7〜9gテキサス/ジガリグ/etc… タイプ【Length】6'7"、【Line】10-20lb、【Lure】1/8-5/8oz ロッド長さ(m)2.01 特性中高弾性 ロッドキャスティングモデル(ベイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする